LAPP ITALIA SRL - LPP64400020 SILVYN AS-P 14 / 10X14 50M GY - 64400020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Flammverbreitend - nein
Geeignet für Ex-Bereich - nein
Packung
50 M
EAN
4044773280784
Artikelnummer
LPP64400020
Herstellernummer
64400020
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
14 mm
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento; tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento; Diametro interno: 10mm; Diametro esterno: 14mm; Dimensione nominale: 14; Acciaio;


