Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61831041 CABLE TIE BASIC TIE 98X2.5 BK - 61831041

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61831041 CABLE TIE BASIC TIE 98X2.5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Transparent - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

4044773444247

Artikelnummer

LPP61831041

Herstellernummer

61831041

Hersteller

LPP

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

CABLE TIE BASIC TIE 98X2.5 BK