Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61819580 MARKING RINGS PA 1/R - 61819580

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61819580 MARKING RINGS PA 1/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 4.2 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4044773419863

Artikelnummer

LPP61819580

Herstellernummer

61819580

Hersteller

LPP

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

4.2 mm

Höhe:

5.5 mm

Anelli di marcatura; Anelli di marcatura; Stampa: R; Diametro cavo: 2.5mm - 5mm; per sezione (min./max.): 1.5mm? - 4mm?; giallo; Soft PVC;