Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61819320 MARKING RINGS PA 1/2 - 61819320

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61819320 MARKING RINGS PA 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 4.2 mm

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773355062

Artikelnummer

LPP61819320

Herstellernummer

61819320

Hersteller

LPP

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

4.2 mm

Höhe:

5.5 mm

Anelli di marcatura; Anelli di marcatura; Stampa: 2; Diametro cavo: 2.5mm - 5mm; per sezione (min./max.): 1.5mm? - 4mm?; giallo; Soft PVC;