LAPP ITALIA SRL - LPP61815175 SILVYN RILL PA12 54 / 48X54.5 BK 25M - 61815175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 48 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 54.5 mm
Packung
25 M
EAN
4044773372670
Artikelnummer
LPP61815175
Herstellernummer
61815175
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
48 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
54.5 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50...100 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


