LAPP ITALIA SRL - LPP61815155 SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M - 61815155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 29 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 34.5 mm
Packung
25 M
EAN
4044773373226
Artikelnummer
LPP61815155
Herstellernummer
61815155
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50...100 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


