LAPP ITALIA SRL - LPP61815105 SILVYN RILL PA12 10 / 6.5X10 BK 50M - 61815105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -50...100 °C
Biegeradius, statisch - 13 mm
Packung
50 M
EAN
4044773373967
Artikelnummer
LPP61815105
Herstellernummer
61815105
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50...100 °C
Biegeradius, statisch:
13 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
6.5 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
10 mm


