LAPP ITALIA SRL - LPP61814250 SILVYN HTDL 2 51.6X59.9 BK 15M - 61814250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Biegeradius, statisch - 300 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser - 51.6 mm
Außendurchmesser - 59.9 mm
Packung
15 M
EAN
4044773374780
Artikelnummer
LPP61814250
Herstellernummer
61814250
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Biegeradius, statisch:
300 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
51.6 mm
Außendurchmesser:
59.9 mm
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein