Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61814220 SILVYN HTDL 1 26.8X33.1 BK 30M - 61814220

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61814220 SILVYN HTDL 1   26.8X33.1 BK 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 33.1 mm

  • Innendurchmesser - 26.8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

4044773375114

Artikelnummer

LPP61814220

Herstellernummer

61814220

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

33.1 mm

Innendurchmesser:

26.8 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

170 mm

Farbe:

schwarz

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

SILVYN® HTDL è un tubo a tenuta stagna con omologazione UL/ CSA con profilo interbloccato e un rivestimento in PVC