LAPP ITALIA SRL - LPP61814210 SILVYN HTDL 3/4 21.1X26.4 BK 45M - 61814210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Biegeradius, statisch - 140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser - 21.1 mm
Außendurchmesser - 26.4 mm
Packung
45 M
EAN
4044773375121
Artikelnummer
LPP61814210
Herstellernummer
61814210
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Biegeradius, statisch:
140 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
21.1 mm
Außendurchmesser:
26.4 mm
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


