LAPP ITALIA SRL - LPP61814200 SILVYN HTDL 1/2 16.1X21.1 BK 60M - 61814200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Biegeradius, statisch - 110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser - 16.1 mm
Außendurchmesser - 21.1 mm
Packung
60 M
EAN
4044773375138
Artikelnummer
LPP61814200
Herstellernummer
61814200
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
16.1 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


