LAPP ITALIA SRL - LPP61813817 CRIMPING PLIERS E-PEW 12 - 61813817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - elektrisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4044776705864
Artikelnummer
LPP61813817
Herstellernummer
61813817
Hersteller
LPP
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
elektrisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja


