LAPP ITALIA SRL - LPP61813088 STEEL CABLE TIE LSC 4.6-200.0 - 61813088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Edelstahl
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044776202660
Artikelnummer
LPP61813088
Herstellernummer
61813088
Hersteller
LPP
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Edelstahl
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
45.3 N
Betriebstemperatur:
-80...500 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige


