Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61812950 STEEL CABLE TIE LS 4.6-200.0 - 61812950

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61812950 STEEL CABLE TIE LS 4.6-200.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773380224

Artikelnummer

LPP61812950

Herstellernummer

61812950

Hersteller

LPP

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.26 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

445 N

Betriebstemperatur:

-80...539 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta modello STAHLKABELBINDER LS 4.6 - 200B 100 PCS LAPP ITALIA