Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61812947 STEEL CABLE TIE LS 4.6-100.0 - 61812947

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61812947 STEEL CABLE TIE LS 4.6-100.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - Edelstahl

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776202769

Artikelnummer

LPP61812947

Herstellernummer

61812947

Hersteller

LPP

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

Edelstahl

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

45.3 N

Betriebstemperatur:

-80...500 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta modello STAHLKABELBINDER LS 4 6-100 0 LAPP ITALIA