Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61806680 SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK - 61806680

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61806680 SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

4044774851662

Artikelnummer

LPP61806680

Herstellernummer

61806680

Hersteller

LPP

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 16; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 10; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 44;