Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61806670 SILVYN SPLIT PA6 45 / 43.0X54.2 BK 25M - 61806670

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61806670 SILVYN SPLIT PA6 45 / 43.0X54.2 BK 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

  • Biegeradius, statisch - 70 mm

  • Ölbeständig - ja

Packung

  • 25 M

EAN

4044773198508

Artikelnummer

LPP61806670

Herstellernummer

61806670

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

45 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Biegeradius, statisch:

70 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Halogenfrei:

ja

Innendurchmesser:

43.1 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Außendurchmesser:

54.2 mm

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva Protezione completa del cavo