LAPP ITALIA SRL - LPP61806660 SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 25M - 61806660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 37 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 41.9 mm
Packung
25 M
EAN
4044773198515
Artikelnummer
LPP61806660
Herstellernummer
61806660
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
37 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
41.9 mm
Innendurchmesser:
31.7 mm
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


