LAPP ITALIA SRL - LPP61806651 SILVYN SPLIT PA6 29 / 27.3X36.0 BK 25M - 61806651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 32 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 34.5 mm
Packung
25 M
EAN
4044774473833
Artikelnummer
LPP61806651
Herstellernummer
61806651
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
32 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
26.6 mm
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


