Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61806650 SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 50M - 61806650

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61806650 SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 31.3 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773198522

Artikelnummer

LPP61806650

Herstellernummer

61806650

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

23 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

31.3 mm

Innendurchmesser:

23.7 mm

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Biegeradius, statisch:

35 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva Protezione completa del cavo