Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61806640 SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M - 61806640

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61806640 SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 25.9 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773198539

Artikelnummer

LPP61806640

Herstellernummer

61806640

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

25.9 mm

Innendurchmesser:

19.8 mm

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Biegeradius, statisch:

25 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva Protezione completa del cavo