Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61806631 SILVYN SPLIT PA6 11 / 11.0X16.1 BK 50M - 61806631

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61806631 SILVYN SPLIT PA6 11 / 11.0X16.1 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

  • Biegeradius, statisch - 20 mm

  • Ölbeständig - ja

Packung

  • 50 M

EAN

4044774473819

Artikelnummer

LPP61806631

Herstellernummer

61806631

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Biegeradius, statisch:

20 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Halogenfrei:

ja

Innendurchmesser:

10.3 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Außendurchmesser:

15.8 mm

SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva Protezione completa del cavo