Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61806580 SILVYN SINUS PA6 23.2X28.3 BK 50M - 61806580

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61806580 SILVYN SINUS PA6 23.2X28.3 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Nenndurchmesser - 28.3 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

4044773638950

Artikelnummer

LPP61806580

Herstellernummer

61806580

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Nenndurchmesser:

28.3 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.3 mm

Innendurchmesser:

23.2 mm

Brandschutz nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Guaina plastica corrugata modello SILVYN RILL 23 2X28 3 PA6 SINUS BK LAPP ITALIA