LAPP ITALIA SRL - LPP61806200 SILVYN SPLIT PP UV 70 / 66.0X79.5 BK 10M - 61806200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur - -40...105 °C
Biegeradius, statisch - 95 mm
Ölbeständig - ja
Packung
10 M
EAN
4044777090761
Artikelnummer
LPP61806200
Herstellernummer
61806200
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
95 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Innendurchmesser:
67.5 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
79.8 mm