Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61804722 SILVYN LCC-2 16/13X17 BK 30M - 61804722

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61804722 SILVYN LCC-2 16/13X17 BK 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 40 mm

  • Einsatztemperatur - -15...70 °C

  • Geeignet für Ex-Bereich - nein

  • Flammverbreitend - ja

Packung

  • 30 M

EAN

4044773200430

Artikelnummer

LPP61804722

Herstellernummer

61804722

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Flammverbreitend:

ja

SILVYN LCC-2 16 13X17 BK 30M