LAPP ITALIA SRL - LPP61804712 SILVYN LCC-2 12/10.2X14 BK 30M - 61804712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeradius, statisch - 30 mm
Einsatztemperatur - -15...70 °C
Geeignet für Ex-Bereich - nein
Flammverbreitend - ja
Packung
30 M
EAN
4044773200454
Artikelnummer
LPP61804712
Herstellernummer
61804712
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Flammverbreitend:
ja
SILVYN LCC-2 12 10.2X14 BK 30M


