Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61804702 SILVYN LCC-2 10/6.8X10 BK 30M - 61804702

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61804702 SILVYN LCC-2 10/6.8X10 BK 30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Innendurchmesser - 6.8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

4044773200492

Artikelnummer

LPP61804702

Herstellernummer

61804702

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

6.8 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Biegeradius, statisch:

25 mm

Farbe:

schwarz

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica, marca , modello LPP61804702 - SILVYN LCC-2 10 6 8X10 BK