Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61804613 SILVYN SSUE 50 / 48.0X52.8 10M - 61804613

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61804613 SILVYN SSUE 50 / 48.0X52.8 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Biegeradius, statisch - 90 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

  • Innendurchmesser - 48.4 mm

  • Außendurchmesser - 53 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4044774858784

Artikelnummer

LPP61804613

Herstellernummer

61804613

Hersteller

LPP

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

48.4 mm

Außendurchmesser:

53 mm

Einsatztemperatur:

-100...400 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica modello SILVYN SSUE 50 48 4X53 0 LAPP ITALIA