Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61804603 SILVYN SSUE 20 / 16.9X20.4 25M - 61804603

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61804603 SILVYN SSUE 20 / 16.9X20.4 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Biegeradius, statisch - 45 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

  • Innendurchmesser - 16.9 mm

  • Außendurchmesser - 20.5 mm

Packung

  • 25 M

EAN

4044773200836

Artikelnummer

LPP61804603

Herstellernummer

61804603

Hersteller

LPP

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Biegeradius, statisch:

45 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

16.9 mm

Außendurchmesser:

20.5 mm

Einsatztemperatur:

-100...400 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica modello SILVYN SSUE 20 16 9X20 5 LAPP ITALIA