LAPP ITALIA SRL - LPP61804600 SILVYN SSUE 10 / 6.8X9.1 25M - 61804600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Biegeradius, statisch - 25 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung
Innendurchmesser - 6.8 mm
Außendurchmesser - 9 mm
Packung
25 M
EAN
4044773200867
Artikelnummer
LPP61804600
Herstellernummer
61804600
Hersteller
LPP
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Biegeradius, statisch:
25 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Innendurchmesser:
6.8 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Einsatztemperatur:
-100...400 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


