LAPP ITALIA SRL - LPP61804219 FIPLOCK ONE M25X1.5 / 23 BK - 61804219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Einteilig - ja
Werkstoff der Verschraubung - Polyamid (PA)
Packung
6 ST
EAN
4044777576937
Artikelnummer
LPP61804219
Herstellernummer
61804219
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


