Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61804216 FIPLOCK ONE M20X1.5 / 12 BK - 61804216

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61804216 FIPLOCK ONE M20X1.5 / 12 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff der Verschraubung - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

4044777576906

Artikelnummer

LPP61804216

Herstellernummer

61804216

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

FIPLOCK ONE M20X1.5 12 BK