LAPP ITALIA SRL - LPP61804214 FIPLOCK ONE M16X1.5 / 12 BK - 61804214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Einteilig - ja
Werkstoff der Verschraubung - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
EAN
4044777576883
Artikelnummer
LPP61804214
Herstellernummer
61804214
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja