LAPP ITALIA SRL - LPP61803912 FIPLOCK FPAF 23/22.0X28.4 BK 50M - 61803912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 23 mm
Einsatztemperatur - -45...120 °C
Biegeradius, statisch - 40 mm
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
4044777577590
Artikelnummer
LPP61803912
Herstellernummer
61803912
Hersteller
LPP
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
23 mm
Einsatztemperatur:
-45...120 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Flammverbreitend:
ja
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


