Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61803910 FIPLOCK FPAF 12/12.0X15.7 BK 50M - 61803910

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61803910 FIPLOCK FPAF 12/12.0X15.7 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Einsatztemperatur - -45...120 °C

  • Biegeradius, statisch - 30 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

4044777577576

Artikelnummer

LPP61803910

Herstellernummer

61803910

Hersteller

LPP

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

12 mm

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

Biegeradius, statisch:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Flammverbreitend:

ja

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

FIPLOCK FPAF 12 12.0X15.7 BK 50M