Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61803827 SILVYN COMPACT 90? PG 21 NPB - 61803827

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61803827 SILVYN COMPACT 90? PG 21 NPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

  • Gewindegänge pro Zoll - 0.394

  • Einteilig - ja

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4044776885528

Artikelnummer

LPP61803827

Herstellernummer

61803827

Hersteller

LPP

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Gewindegänge pro Zoll:

0.394

Einteilig:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Mit Erdungsanschluss:

nein

SILVYN COMPACT 90 PG 21 NPB