Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61803815 SILVYN COMPACT 90? M63X1.5 NPB - 61803815

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61803815 SILVYN COMPACT 90? M63X1.5 NPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 2 ST

EAN

4044776885405

Artikelnummer

LPP61803815

Herstellernummer

61803815

Hersteller

LPP

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67 Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.