Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802480 SILVYN US-EDU-AS 10 - 61802480

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Geschlossene Endkappe - nein

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773204230

Artikelnummer

LPP61802480

Herstellernummer

61802480

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...250 °C

SILVYN® US-EDU-AS è un inserto per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo