LAPP ITALIA SRL - LPP61802380 SILVYN EDU-AS 10 / 7X10 50M - 61802380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeradius, statisch - 28 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Packung
50 M
EAN
4044773204544
Artikelnummer
LPP61802380
Herstellernummer
61802380
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
28 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Zugfestigkeit:
500 N
Gewicht:
0.107 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


