Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802190 SILVYN US-AS 14 - 61802190

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61802190 SILVYN US-AS 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 14 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Geschlossene Endkappe - nein

  • Nenngröße in Zoll - 5/16 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773206500

Artikelnummer

LPP61802190

Herstellernummer

61802190

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

14 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...250 °C

SILVYN® US-AS è un inserto per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® US-M o separatamente per coprire le estremità taglienti del tubo