Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802120 SILVYN AS 21 / 18X21 50M - 61802120

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61802120 SILVYN AS 21 / 18X21 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 M

EAN

4044773206586

Artikelnummer

LPP61802120

Herstellernummer

61802120

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

21 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Außendurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

18 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-40...220 °C

Schutzart (IP):

IP40

Zugfestigkeit:

500 N

Biegeradius, statisch:

50 mm

Gewicht:

0.21 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica, marca , modello LPP61802120 - SILVYN AS 16 18x21