Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802100 SILVYN AS 17 / 14X17 50M - 61802100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61802100 SILVYN AS 17 / 14X17 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Außendurchmesser - 17 mm

  • Innendurchmesser - 14 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 M

EAN

4044773206906

Artikelnummer

LPP61802100

Herstellernummer

61802100

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

17 mm

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Außendurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

14 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Schutzart (IP):

IP40

Zugfestigkeit:

500 N

Biegeradius, statisch:

40 mm

Gewicht:

0.14 kg/m

Hängelast:

150 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica, marca , modello LPP61802100 - SILVYN AS 11 14x17