Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802090 SILVYN AS 14 / 11X14 50M - 61802090

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61802090 SILVYN AS 14 / 11X14 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 14 mm

  • Innendurchmesser - 11 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 50 M

EAN

4044773206913

Artikelnummer

LPP61802090

Herstellernummer

61802090

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

14 mm

Innendurchmesser:

11 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Biegeradius, statisch:

34 mm

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica, marca , modello LPP61802090 - SILVYN AS 9 11x14