Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802080 SILVYN AS 10 / 8X10 50M - 61802080

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61802080 SILVYN AS 10 / 8X10 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Biegeradius, statisch - 28 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 50 M

EAN

4044773206920

Artikelnummer

LPP61802080

Herstellernummer

61802080

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

28 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica, marca , modello LPP61802080 - SILVYN AS 7 8X10