Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61800905 SILVYN KLICK PG 21 BK - 61800905

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61800905 SILVYN KLICK PG 21 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773211795

Artikelnummer

LPP61800905

Herstellernummer

61800905

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

28.5 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Gewindelänge:

12.5 mm

Gesamtlänge:

48.5 mm

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

28.5 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL