Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61800870 SILVYN KLICK PG 9 GY - 61800870

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61800870 SILVYN KLICK PG 9 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773212167

Artikelnummer

LPP61800870

Herstellernummer

61800870

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL