LAPP ITALIA SRL - LPP61799817 SILVYN UI 511 1/2 17.0X21.0 - 61799817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20.3 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einsatztemperatur - -100...400 °C
Biegeradius, statisch - 125 mm
Packung
30 M
EAN
4044773215823
Artikelnummer
LPP61799817
Herstellernummer
61799817
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
20.3 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einsatztemperatur:
-100...400 °C
Biegeradius, statisch:
125 mm
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein


