Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61799816 SILVYN UI 511 3/8 13.0X16.0 - 61799816

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61799816 SILVYN UI 511 3/8 13.0X16.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Biegeradius, statisch - 65 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Außendurchmesser - 16.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

4044773215830

Artikelnummer

LPP61799816

Herstellernummer

61799816

Hersteller

LPP

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Biegeradius, statisch:

65 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

13 mm

Außendurchmesser:

16.5 mm

Einsatztemperatur:

-100...600 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica modello SILVYN UI 511 3 8 13X16 5 LAPP ITALIA