LAPP ITALIA SRL - LPP61794000 SILVYN HCC 25 / 19.1X25.0 BK - 61794000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 25 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 25 mm
Packung
50 M
EAN
4044773196863
Artikelnummer
LPP61794000
Herstellernummer
61794000
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
18.7 mm
Einsatztemperatur:
-25...100 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


