LAPP ITALIA SRL - LPP61793650 SILVYN SP-PU 16X20 BK 25M - 61793650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff - ohne Ummantelung
Packung
25 M
EAN
4044773197334
Artikelnummer
LPP61793650
Herstellernummer
61793650
Hersteller
LPP
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Biegeradius, statisch:
80 mm
Halogenfrei:
ja
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja